{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | ST1400 | |
Clase | HB4015 | |
Material de corte | MD | |
Radio Wiper axial | 32 mm | |
Radio Wiper radial | 64 mm | |
Radio de filo R1 | 4 mm | |
Longitud de filo Lc | 16 mm | |
Avance fz en acero < 1400 N/mm2 | 0,22 mm | |
Avance fz en acero < 60 HRC | 0,15 mm | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Recubrimiento | TiN | |
Radio angular | 4 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 212799 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4062406103354 | |
Número del fabricante | 212799 ST1400 |