{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | Aluminio | |
Clase | HU7810 | |
Material de corte | MD | |
Radio angular R | 2 mm | |
Avance fz en aluminio que produce virutas cortas | 0,25 mm | |
Avance fz en acero < 1400 N/mm2 | 0,25 mm | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Radio angular | 2 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 212721 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197761606 | |
Número del fabricante | 212721 ALU |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plaquita de fresado ⌀ 12 mm ALU
a petición
En stock
262 piezas en stock
desde
1
Unidades
46,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
38,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
505 piezas en stock
desde
1
Unidades
62,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
52,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 1 | 1 |
Radio angular | 2 | 2 |
Material de corte | MD | MD |
Clase | HU7810 | HU7810 |
Tipo | Aluminio | ALU |
Avance fz en aluminio que produce virutas cortas | 0,25 | 0,2 |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar | Plaquita de corte para fresar |