1/4″ Nut Twister 5.5 mm 5,5 mm

Número de artículo: 2127 5.5mm
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
Tipo de producto Herramienta extractora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2127 5.5mm
EAN / GTIN 4991644009534
Número del fabricante 2127 5.5mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 23 mm
Dimensión D2: 13 mm
D1: 8,8 mm
Longitud: 5 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 5,5 mm
NUTTWISTER
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra