{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | con rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresado copiador | |
Refrigeração interior | no | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 28 mm | |
Comprimento 1 | 28 mm | |
Rosca de alojamento M | M8 | |
Parafuso para pastilha reversível | 219873 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 212620 16 | |
EAN/GTIN | 4045197712905 | |
Número do fabricante | 212620 16 |