RDHT 12T3 diamantado, positivo ALU

Número de artículo: 212261 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte RDHT 12T3
Tipo ALU
Clase HB7810
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,22 mm
Número de cambios/cortes 1
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212261 ALU
EAN / GTIN 4045197555687
Número del fabricante 212261 ALU

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
400
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
400
Aluminio > 10 % Si
N
400
Grafito, PRFV, CFRP
N
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / apmáx. = 2,5 mm.