{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 52 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Fresa adequada para forma de placa | redondo | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | RD..1003 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 15 - 30 grau | |
Hélice Fz | 0,7 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 212130 52/5 | |
EAN/GTIN | 4045197750211 | |
Número do fabricante | 212130 52/5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de cópia 7° positivo, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 52/5mm
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
249,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
243,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
241,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
241,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
333,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
322,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Ângulo de ajuste κ | 15 - 30 grau | 15 - 30 grau | 15 - 27 grau | 15 - 27 grau | 15 grau | 16 grau |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração | Fresagem circular; Aceleração | Fresagem circular; Aceleração | Fresagem circular; Aceleração | Fresado circular; Fresado circular; Plunging | Plunging; Ramping; Plunging |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração | com perfuração | com perfuração | con perforación | con perforación |
⌀ das lâminas DC | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Tipo de produto | Fresa de cópia | Fresa de cópia | Fresa de cópia | Fresa de cópia | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |