{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Fresa adequada para forma de placa | redondo | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Projeção L1 | 70 mm | |
Comprimento total Ltot. | 180 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 40 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 48 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 2 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 3,22 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 12,45 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | RD..1003 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 15 - 30 grau | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 212105 25L | |
EAN/GTIN | 4045197192547 | |
Número do fabricante | 212105 25L |