Fresa copiadora 0° negativo 10/2L mm

Número de artículo: 212070 10/2L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Fresa adecuada para forma de placa: redondo
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 10 mm
Número de filos Z 2
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Fresa adecuada para forma de placa redondo
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D3 5 mm
Longitud de voladizo L1 39 mm
Longitud total Ltot 110 mm
⌀ de mango Ds h6 12 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 15 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 18 mm
Fresado circular de taladro ap 1,1 mm
Ángulo de rampa αmáx. 5,37 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 3,72 mm
Plaquita de corte adecuada RD.. 0501
Juego tornillo para plaquita reversible 219802 (6IP; 0,6 Nm)
Ángulo de ajuste κ 15 - 27 grados
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212070 10/2L
EAN / GTIN 4045197549624
Número del fabricante 212070 10/2L

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de la fresa con división desigual, para una marcha suave.
  • Alta precisión de concentricidad y planeidad.
  • Nuevo posicionamiento de forma continua de la plaquita de corte reversible en caso de desgaste de los cantos de corte.

Nota:

ap máx = 1,1 mm.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 0,6 con varilla n.º 674252 tam. 6IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra