RPKT 10T3MOT UNI

Número de artículo: 212042 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    8,58 € / Unidad
  • de 10Unidad
    7,16 € / Unidad
a petición
En stock
7.558 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte RPKT 10T3MOT
    Tipo UNI
    Clase HB7635
    Material de corte MD
    Número de cambios/cortes 6
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 212042 UNI
    EAN / GTIN 4062406390358
    Número del fabricante 212042 UNI

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    330
    Acero < 750 N/mm²
    P
    255
    Acero < 900 N/mm²
    P
    210
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    GG(G)
    K
    130
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

    Nota:

    Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
    Para poder utilizar los seis filos no se debe sobrepasar un ap de 2,5 mm.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra