Llave acodada larga, con cabeza esférica y anillo de retención, para tornillos con hexágono interior, arandela elástica en la cabeza esférica, para sujetar los tornillos a la herramienta con seguridad, cabeza esférica de forma perfecta

Número de artículo: 212.LR 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 212.LR 4
    EAN / GTIN 7610733015023
    Número del fabricante PB 212.LR 4
    Número L L60060 1980

    Descripción

    Descripción:

    • Llave acodada larga, con cabeza esférica y anillo de retención
    • Para tornillos con hexágono interior
    • arandela elástica en la cabeza esférica, para sujetar los tornillos a la herramienta con seguridad
    • Cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°
    • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
    • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra