Llave acodada con cabeza esférica, para tornillos con hexágono interior, cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°, aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza

Número de artículo: 212.1,27
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212.1,27
EAN / GTIN 7610733004188
Número del fabricante PB 212.1,27
Número L L60060 1441

Descripción

Descripción:

  • Llave acodada con cabeza esférica
  • Para tornillos con hexágono interior
  • Cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Casquillo hexagonal tamaño del tornillo métrico: 1,27 mm
  • Longitud interior del mango: 45 mm
  • Longitud interior del pasador: 12 mm
  • Para tornillos metálicos M: 1.4 mm
  • Para tornillos prisioneros M: 2.5 mm
  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm