XDHW 10T310 UNI

Número de artículo: 211908 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,84 € / Unidad
  • de 10Unidad
    13,21 € / Unidad
a petición
En stock
213 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XDHW 10T310
Tipo UNI
Clase HB7535
Material de corte MD
Radio angular 1 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 211908 UNI
EAN / GTIN 4045197479686
Número del fabricante 211908 UNI

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
240
Acero < 750 N/mm²
P
210
Acero < 900 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 2 mm.