ZDHT 150504FR-F10 ALU

Número de artículo: 211762 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
a petición
En stock
118 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte ZDHT 150504FR-F10
    Radio angular 0,4 mm
    Clase HU7705
    Material de corte MD
    Avance fz por diente 0,1- 0,25 mm
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 211762 ALU
    EAN / GTIN 4062406681913
    Número del fabricante 211762 ALU

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    2000
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    1800
    Aluminio > 10 % Si
    N
    900
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Plaquitas de corte reversibles rectificadas circunferencialmente para un asiento preciso en la herramienta portadora. Sustrato de grano finísimo de alta potencia de la última generación de materiales de corte. Preparación optimizada de las aristas de corte para la aplicación en materiales de fácil arranque de viruta.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra