{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto; Aceleração; Fresagem circular | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Projeção L1 | 32 mm | |
Comprimento total Ltot. | 88 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 40 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 48 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 7,6 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 6,81 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 12,56 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | ZDHT 1505 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219878 4 (15IP) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 211755 25/2 | |
EAN/GTIN | 4062406681883 | |
Número do fabricante | 211755 25/2 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de canto de alumínio, Haste cilíndrica, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 25/2
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
230,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
280,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 32 mm | 60 mm |
Comprimento total Ltot. | 88 mm | 180 mm |
Refrigeração interior | sim | sim |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | 25 mm |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto |