Destornillador dinamométrico, ajustado fijo 1,3 Nm

Número de artículo: 211750 1,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
598 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par ajustado (Nm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ±15
  • Asiento para puntas: D 6,3; F 6,3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Dirección de apriete Apriete a la derecha
    Precisión de medición par de giro ±15 %
    Asiento para puntas D 6,3; F 6,3
    Longitud total L 107 mm
    Longitud de cuchilla cortante 50 mm
    Par ajustado 1,3 Nm
    Señalización de disparo acústica; háptico
    Principio de disparo Activación mecánica de recorrido largo
    Forma de conexión Alojamiento de punta, 1/4 pulgada
    Técnica de medición mecánico
    Datos protocolables no
    Ajuste del valor de disparo preajustado
    Respuesta activadora
    Lectura conmutable Nm
    Procedimiento de medición Par de giro
    Posibilidad de regulación valor de disparo no ajustable
    Norma DIN EN ISO 6789
    Tipo de producto atornillador dinamométrico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 211750 1,3
    EAN / GTIN 4045197764270
    Número del fabricante 211750 1,3

    Descripción

    Ejecución:

    Destornillador dinamométrico con cómodo mango transversal de 2 componentes. El par de giro está ajustado con solidez. Asiento con imanes permanentes.

    Función:

    Al alcanzarse el par de giro, el destornillador se dispara de forma audible y perceptible. Debido al disparo de recorrido largo se señaliza inequívocamente al usuario que se ha alcanzado el valor ajustado.

    Aplicación:

    En combinación con puntas de 1/4 pulgadas con mango C 6,3 o E 6,3, p. ej., punta Torx Plus® n.° 674252. Ideal para la sujeción exacta de plaquitas de corte según par de apriete especificado.

    Norma:

    Comprobado según DIN EN ISO 6789.

    Nota:

    Se entrega sin punta.
    La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra