uvex Tapones whisper+ azul SNR 27 dB Talla M

Número de artículo: 2111239
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
    Tipo de producto Tapones de protección auditiva reutilizables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2111239
    EAN / GTIN 4031101599328
    Número del fabricante 2111239
    Número L L01660 559

    Descripción

    Descripción:

    • Clase de producto: Tapones
    • Nombre del producto: uvex whisper+
    • Tipo de producto: Tapones
    • búsqueda de color (filtro): Azul
    • Acabado: Con cordón
    • Talla: M
    • Valor H (valor de aislamiento acústico para ruidos de alta frecuencia): 27 dB
    • Valor M (valor de aislamiento acústico para ruidos de frecuencia media): 24 dB
    • Valor L (valor de aislamiento acústico para ruidos de baja frecuencia): 22 dB
    • SNR: 27 dB
    • Reutilización: Reutilizable (R)
    • Detectabilidad: Sí
    • Material del tapón: Elastómero termoplástico (TPE)