uvex Tapones whisper surpreme amarillo SNR 30 dB Talla L

Número de artículo: 2111235
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
    Tipo de producto Tapones de protección auditiva reutilizables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2111235
    EAN / GTIN 4031101596136
    Número del fabricante 2111235
    Número L L01660 352

    Descripción

    Descripción:

    • Clase de producto: Tapones
    • Nombre del producto: uvex whisper surpreme
    • Tipo de producto: Tapones
    • búsqueda de color (filtro): amarillo
    • Acabado: Con cordón
    • Talla: L
    • Valor H (valor de aislamiento acústico para ruidos de alta frecuencia): 31 dB
    • Valor M (valor de aislamiento acústico para ruidos de frecuencia media): 27 dB
    • Valor L (valor de aislamiento acústico para ruidos de baja frecuencia): 26 dB
    • SNR: 30 dB
    • Reutilización: Reutilizable (R)
    • Detectabilidad: No
    • Material del tapón: Elastómero termoplástico (TPE)