uvex Tapones whisper+ verde SNR 27 dB Talla M

Número de artículo: 2111212
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
Tipo de producto Tapones de protección auditiva reutilizables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2111212
EAN / GTIN 4031101340654
Número del fabricante 2111212
Número L L01660 413

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Tapones
  • Nombre del producto: uvex whisper+
  • Tipo de producto: Tapones
  • búsqueda de color (filtro): verde
  • Acabado: Con cordón
  • Talla: M
  • Valor H (valor de aislamiento acústico para ruidos de alta frecuencia): 27 dB
  • Valor M (valor de aislamiento acústico para ruidos de frecuencia media): 24 dB
  • Valor L (valor de aislamiento acústico para ruidos de baja frecuencia): 22 dB
  • SNR: 27 dB
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Detectabilidad: No
  • Material del tapón: Elastómero termoplástico (TPE)