{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TopCut | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
⌀ de corte D | 10 mm | |
Clase | HU730 | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Número de filos Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 36 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5×D en fresas copiadoras; 0,05 × D en canteado | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | no | |
Tamaño del asiento | 10 mm | |
Asiento adecuado | GARANT TopCut | |
Longitud de cabeza l | 13 mm | |
Longitud de filo L2 | 7,5 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 5 mm | |
Avance fz para fresado copiador en aluminio que produce virutas cortas | 0,08 mm | |
Longitud libre | 13 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresar |
Número de artículo | 210355 10 | |
EAN / GTIN | 4045197557681 | |
Número del fabricante | 210355 10 |