{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TopCut | |
⌀ de cabezal de corte D | 12 mm | |
Clase | HB7730 | |
Material de corte | MDI | |
Norm | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Número de filos Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,2×D en contornear | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D al contornear; 0,05×D en fresado copiador | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | no | |
Tamaño del asiento | 12 mm | |
Longitud de cabeza l | 16 mm | |
Longitud de filo L2 | 9 mm | |
Radio angular | 2 mm | |
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en acero < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Ejecuciones de mangos | GARANT TopCut | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresar |
Número de artículo | 210265 12/2 | |
EAN / GTIN | 4045197608048 | |
Número del fabricante | 210265 12/2 |