Llave allen ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 3 ∙ 23 mm

Número de artículo: 2100-03
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2100-03
EAN / GTIN 4000896011308
Número del fabricante 2100-03
Número L L60140 1936

Descripción

Descripción:

  • Superficie: niquelada
  • DIN ISO 2936
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: 3 mm
  • Dimensiones / longitud: 23 mm
  • Longitud l1: 66 mm
  • Peso neto (kg): 0 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra