Juego de llaves allen ∙ Perfil hexagonal interior

Número de artículo: 2100/10P
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2100/10P
EAN / GTIN 4000896011506
Número del fabricante 2100/10P
Número L L60140 412

Descripción

Descripción:

Dimensiones métricas
  • Bolsa de plástico
  • Superficie: niquelada
  • DIN ISO 2936
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: ∙ 2 – 12
  • Peso neto (kg): 0.54 kg
  • Número de herramientas: 10

Volumen de suministro:

Llave allen 2100-02 ∙ 2100-03 ∙ 2100-04 ∙ 2100-05 ∙ 2100-06 ∙ 2100-07 ∙ 2100-08 ∙ 2100-09 ∙ 2100-10 ∙ 2100-12

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra