Llaves acodadas, juego en práctico soporte de plástico, para tornillos con hexágono interior, bordes quebrados precisos, inserción segura en los tornillos, aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza

Número de artículo: 210.H-5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 210.H-5
    EAN / GTIN 7610733007011
    Número del fabricante PB 210.H-5
    Número L L60060 1664

    Descripción

    Descripción:

    • Llaves acodadas, juego en práctico soporte de plástico
    • Para tornillos con hexágono interior
    • Bordes quebrados precisos, inserción segura en los tornillos
    • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
    • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

    Característica:

    • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm
    • Vaso hexagonal (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra