Fresas de contornear de MDI con punta de taladro, corte empujante medio 5 mm

Número de artículo: 209445 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h10 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Perfil de fresado: con dentado cruzado
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h10

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Grado de finura de dentado medio
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Perfil de fresado con dentado cruzado
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal h10
Número de dientes Z 2
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Ángulo de punta 135 grados
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,5 × D en canteado
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 16 mm
Longitud total L 50 mm
⌀ de mango Ds 5 mm
Avance f para contornear en POM GF25 0,12 mm/rev.
Avance f para contornear en PEEK CF30 0,09 mm/rev.
anillo de color amarillo
Tolerancia de mango h6
Tipo de producto Fresa de contornear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 209445 5
EAN / GTIN 4045197477965
Número del fabricante 209445 5

Tablas de Aplicación

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
PRFV
N
120
CFRP
N
120
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Dentado cruzado de alto rendimiento y punta de taladro de 135° para el mecanizado económico de plásticos reforzados con fibra. Para el fresado de ranuras en el sector del desbaste.
Corte empujante, el material se presiona hacia la base. Muy adecuada para materiales delgados.