Fresa de MDI 10

N.º do artigo: 209300 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
36 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ h10 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: h10
  • Número de dentes Z: 1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 10 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal h10
Número de dentes Z 1
Ângulo espiral 23 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D
Haste DIN 6535 HA com h5
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 25 mm
Projeção L1 incl. exposição 32 mm
⌀ de exposição D1 9,8 mm
Comprimento total L 75 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em PMMA 0,04 mm
Anel colorido amarelo
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 209300 10
EAN/GTIN 4045197859419
Número do fabricante 209300 10

Tabela de aplicação

Alumínio
N
180
Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
105
Acrílico PMMA
N
190
PE-HD
N
140
PA 66
N
160
PEEK
N
140
PF 31
N
120
Painel sanduíche alveolar
N
180
Cu
N
150
CuZn
N
180
máximo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Geometria especial para processamento de plásticos.
Grande espaço entre dentes para uma evacuação desobstruída de aparas.

Aplicación:

Especialmente concebida para fresagem de plásticos, ranhuragem e fresagem de contornos.

Nota:

Produto sucessor do n.º 209310.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta