COFRE CON RUEDAS ACCESO VERTICAL NEGRO

Número de artículo: 2092B
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Contenedor rodante de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2092B
EAN / GTIN 3662424069697
Número del fabricante 2092B
Número L L60130 8675

Descripción

Descripción:

  • Modelo de acceso vertical
  • Un compromiso especialmente interesante construcción/volumen utilitario
  • Transportable en el vehículo
  • Las ruedas de 125 mm permiten recorrer distancias más largas sin esfuerzo
  • 2 cajones, dimensiones en altura (An x Pr x Al): 100 x 360 x 300mm
  • Todos los cajones con cubo móvil, dimensiones (An x Pr x Al): 360 x 148 x 40mm, para guardar herramientas más pequeñas
  • 2 separadores, dimensiones (An x Pr x Al): 440 x 140 x 60mm
  • El interior de la tapa del carro de taller es adecuado para guardar documentos u objetos planos
  • Gran espacio de almacenamiento, dimensiones (An x Pr x Al): 668 x 443 x 248mm
  • Cierre posible mediante candado (no incluido)
  • Protección para el talón de Aquiles de los usuariosColor: negro 9004

Característica:

  • H [mm]: 550
  • H1 [mm]: 100
  • L [mm]: 670
  • L1 [mm]: 740
  • L2 [mm]: 252
  • L3 [mm]: 512
  • T [mm]: 512
  • [kg]: 28,5

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra