Dispositivo de medición del brazo de la sonda para mediciones interiores 3,6-5,6″, 0,0005″.

Número de artículo: 209-362
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
Número de artículo 209-362
Número del fabricante 209-362
Número L L40700 1061

Descripción

Descripción:

Este reloj comparador táctil analógico para mediciones en interiores le ofrece las siguientes ventajas: Excelente resistencia al agua y al polvo (clase de protección IP65). Fuerza de medición optimizada. Diseño ergonómico.

Característica:

Longitud mm: 83,82
Precisión: 0,0015″.
Pulgada/Métrica: Pulgada

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra