CUERPO MASETA LATON 50MM

Número de artículo: 208A.50A
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 208A.50A
    EAN / GTIN 3148518595612
    Número del fabricante 208A.50A
    Número L L60130 7417

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: pieza central de acero para martillo de plástico ″Serie pesada″
    • mango de nogal

    Característica:

    • D [mm]: 50
    • L [mm]: 350
    • Eje: 210.MHB15
    • Descripción: Mosiždz
    • Descripción: Latón
    • [kg]: 0,830