MACETA LATON 40MM

Número de artículo: 208A.40CBA
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 208A.40CBA
EAN / GTIN 3148518595445
Número del fabricante 208A.40CBA
Número L L60130 5800

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Martillo de plástico ″Serie pesada″ con pieza central de acero
  • Las combinaciones con accesorios montados se ofrecen en pequeñas cantidades. Sin embargo, puedes montar tu propio martillo de plástico seleccionando una pieza central y dos accesorios

Característica:

  • d [mm]: 40
  • Asuntos: EC - EB
  • Descripción: Mosiždz
  • Descripción: Latón
  • [kg]: 0,615