{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Ángulo de punta del avellanador | 60 grados | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Medida S | 5,9 mm | |
Longitud total L | 54 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Fresado de achaflanado | 30 grados | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Ángulo del chaflán angular | 60 grados | |
Tipo de producto | Desbarbador |
Número de artículo | 208161 6 | |
EAN / GTIN | 4045197199867 | |
Número del fabricante | 208161 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Desbarbadores MDI 60° 6 mm
a petición
En stock
1.372 piezas en stock
18,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
414 piezas en stock
34,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 54 | 57 |
Refrigeración interior | no | no |
Material de corte | MDI | MDI |
Número de dientes Z | 4 | 4 |
Medida S | 5,9 | 5,9 |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |
Fresado de achaflanado | 30 | 30 |