{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Dirección de aproximación | horizontal e inclinado | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Medida S | 5,6 mm | |
Longitud total L | 59 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Fresado de achaflanado | 45 grados | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Tipo de producto | Desbarbador |
Número de artículo | 208097 8 | |
EAN / GTIN | 4045197858672 | |
Número del fabricante | 208097 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Desbarbado MDI 90° 8 mm
a petición
En stock
394 piezas en stock
19,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
119 piezas en stock
32,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Refrigeración interior | no | no |
⌀ de corte DC | 8 | 8 |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | h6 |
Medida S | 5,6 | 5,6 |
⌀ de mango Ds | 8 | 8 |
Tipo de producto | Desbarbador | Desbarbador |