Desbarbado MDI 120° 6 mm

Número de artículo: 208090 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
125 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h6 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h6
Número de dientes Z 4
Dirección de aproximación horizontal e inclinado
Ángulo de punta del avellanador 120 grados
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Medida S 3,4 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Fresado de achaflanado 60 grados
Avance fz en acero < 900 N/mm2 0,03 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color sin
Ángulo del chaflán angular 30 grados
Tipo de producto Desbarbador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 208090 6
EAN / GTIN 4045197858429
Número del fabricante 208090 6

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
180
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
140
Aluminio > 10 % Si
N
105
Acero < 500 N/mm²
P
70
Acero < 750 N/mm²
P
60
Acero < 900 N/mm²
P
55
Acero < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Tolerancia: Medida S = ±0,1 mm, ángulo de punta ±10 minutos de ángulo.
Con ángulo de desprendimiento especial, de corte suave.

Aplicación:

Especialmente adecuado para achaflanar y el desbarbado de los cantos de las piezas de trabajo, así como para trabajos de contornos.