Fresa de cuarto de círculo de MDI HPC 6 mm

Número de artículo: 208023 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
34 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia contorno radio: ± 0,01
  • Número de dientes Z: 6

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Radio r 6 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia contorno radio ± 0,01
Número de dientes Z 6
Dirección de aproximación horizontal
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
⌀ pequeño D3 8 mm
⌀ grande D2 20 mm
Longitud de filo Lc 6 mm
Longitud total L 80 mm
⌀ de mango Ds 20 mm
Fresas de punta esférica hacia delante
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,06 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color sin
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Fresa de cuarto de círculo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 208023 6
EAN / GTIN 4062406103880
Número del fabricante 208023 6

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
800
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
600
Aluminio > 10 % Si
N
400
Acero < 500 N/mm²
P
200
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
170
Acero < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Ranuras en forma recta, sin distorsión del perfil.
Tolerancia: r = ±0,01 mm.

Aplicación:

Para redondear y desbarbar cantos con contornos.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Radio r (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra