Fresa de cuarto de círculo de MDI 0,2 mm

Número de artículo: 208020 0,2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Radio r (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia contorno radio: ± 0,01
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Radio r 0,2 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo N
    Tolerancia contorno radio ± 0,01
    Número de dientes Z 4
    Dirección de aproximación horizontal
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior no
    ⌀ pequeño D3 5,6 mm
    ⌀ grande D2 6 mm
    Longitud de filo Lc 0,2 mm
    Longitud total L 58 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Fresas de punta esférica hacia delante
    Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,018 mm
    Tolerancia de mango h6
    anillo de color sin
    Tipo de producto Fresa de cuarto de círculo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 208020 0,2
    EAN / GTIN 4045197198303
    Número del fabricante 208020 0,2

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    800
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    600
    Aluminio > 10 % Si
    N
    400
    Acero < 500 N/mm²
    P
    190
    Acero < 750 N/mm²
    P
    170
    Acero < 900 N/mm²
    P
    160
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    95
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    GG(G)
    K
    120
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Ranuras en forma recta, sin distorsión del perfil.
    Tolerancia: r = ±0,01 mm.

    Aplicación:

    Para redondear y desbarbar cantos con contornos.