Fresa con forma de barril MDI cónica α/2 27° PPC 16/300 mm

Número de artículo: 207544 16/300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC / R2 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 6

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 16 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 6
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación horizontal
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05×D en el contorneado; 0,05×D en fresa copiadora
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas PPC
Longitud de filo Lc 12,5 mm
Radio efectivo R2 300 mm
Radio de filo R1 3 mm
Longitud total L 90 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Avance fz para contornear en acero < 60 HRC 0,05 mm
Avance fz para fresado copiador en acero < 60 HRC 0,06 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 207544 16/300
EAN / GTIN 4062406286842
Número del fabricante 207544 16/300

Tablas de Aplicación

Acero < 1400 N/mm²
P
200
Acero < 55 HRC
H
170
Acero < 60 HRC
H
150
Acero < 65 HRC
H
110
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Concepto de recubrimiento innovador para el mecanizado de materiales endurecidos.
Herramienta de elevado rendimiento para un revestimiento de la máxima eficiencia en superficies de cualquier forma. Para una calidad de la superficie excepcional en el menor tiempo de mecanizado posible. Para su uso con fresadoras modernas de cinco ejes compatibles con CAD/CAM.
La geometría de filos frontales está realizada de manera que las virutas, especialmente si se utiliza el radio frontal, se pueden configurar y evacuar óptimamente. El número de filos se reduce para este fin a la cantidad de filos frontales efectivos.

Recomendación:

Como medida excedente para operaciones de acabado recomendamos de 0,05 a 0,2 mm.

Nota:

R2 indica el radio de acción en la herramienta.
No es posible el reafilado.
Para el mecanizado de pared y para eludir interferencias.
Producto sucesor para n.° 207528.