Fresa con forma de barril MDI cónica α/2 9° PPC 12/500 mm

Número de artículo: 207530 12/500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC / R2 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal f8
    Número de dientes Z 4
    Ángulo de hélice 30 grados
    Dirección de aproximación horizontal
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05×D en el contorneado; 0,05×D en fresa copiadora
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Estrategia de arranque de virutas PPC
    Longitud de filo Lc 22 mm
    Radio efectivo R2 500 mm
    Radio de filo R1 3 mm
    Longitud total L 90 mm
    ⌀ de mango Ds 12 mm
    Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,07 mm
    Avance fz para fresado copiador en acero < 900 N/mm2 0,09 mm
    anillo de color verde
    Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 207530 12/500
    EAN / GTIN 4045197922700
    Número del fabricante 207530 12/500

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    200
    Aluminio > 10 % Si
    N
    200
    Acero < 500 N/mm²
    P
    250
    Acero < 750 N/mm²
    P
    200
    Acero < 900 N/mm²
    P
    180
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    150
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    130
    Acero < 55 HRC
    H
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    300
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Herramienta de elevado rendimiento para un revestimiento de la máxima eficiencia en superficies de cualquier forma. Para una calidad de la superficie excepcional en el menor tiempo de mecanizado posible. Para su uso con fresadoras modernas de cinco ejes compatibles con CAD/CAM.
    La geometría de filos frontales está realizada de manera que las virutas, especialmente si se utiliza el radio frontal, se pueden configurar y evacuar óptimamente. El número de filos se reduce para este fin a la cantidad de filos frontales efectivos.

    Recomendación:

    Como medida excedente para operaciones de acabado recomendamos de 0,05 a 0,2 mm.

    Nota:

    R2 indica el radio de acción en la herramienta.
    No es posible el reafilado.
    Para el mecanizado de pared y para eludir interferencias.