Fresa para copiar de punta esférica MDI GARANT Diabolo 1,5X4 mm

Número de artículo: 207377 1,5X4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dc × L1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / -0,005
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Diabolo
    ⌀ de corte DC 1,5 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo H
    Tolerancia ⌀ nominal 0 / -0,005
    Número de dientes Z 2
    Ángulo de hélice 30 grados
    Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05×D en fresa copiadora
    Mango DIN 6535 HA con h5
    Refrigeración interior no
    Longitud de filo Lc 1,2 mm
    Radio de filo R1 0,75 mm
    Voladizo L1 incl. cuello 4 mm
    ⌀ de cuello D1 1,44 mm
    Longitud total L 54 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Avance fz para fresado copiador en acero < 65 HRC 0,022 mm
    Factor de corrección ap corr 1
    anillo de color rojo
    Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 207377 1,5X4
    EAN / GTIN 4062406387907
    Número del fabricante 207377 1,5X4

    Tablas de Aplicación

    Acero < 750 N/mm²
    P
    200
    Acero < 900 N/mm²
    P
    200
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    190
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    170
    Acero < 50 HRC
    H
    120
    Acero < 55 HRC
    H
    100
    Acero < 60 HRC
    H
    72
    Acero < 65 HRC
    H
    55
    Acero < 67 HRC
    H
    50
    Acero < 70 HRC
    H
    45
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    CuZn
    N
    140
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    GARANT Diabolo:
    Geometría especial, recubrimiento y metal duro para mecanizado duro en régimen de alto rendimiento. Adecuadas también para el mecanizado de cobre electrolítico.
    Ángulo de escalón α = 16°.
    Mango extraestable para conseguir una mayor duración.
    Tolerancias:
    • Radio de corte: Contorno de radio = 0 / -0,005 mm.
    • ⌀ de cuello: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Nota:

    ¡Al aumentar la longitud de alcance de la herramienta, aplicar la reducción ap!
    Valores para:
    Copiar: ap = 0,05×D×ap corr.
    ¡Para el cálculo de la velocidad de avance vf utilizar el número de revoluciones de la máquina utilizado efectivamente (generalmente, el máximo)! p. ej.: vf = 18 000 [rpm]× fz [mm/Z]× z

    Descargas y documentos

    De la misma serie "Diabolo" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra