{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,03×D en fresado copiador | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 16 mm | |
Radio R | 3 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 44 mm | |
⌀ de cuello D1 | 5,5 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance fz para fresado copiador en aluminio que produce virutas cortas | 0,06 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola |
Número de artículo | 207072 6 | |
EAN / GTIN | 4045197849748 | |
Número del fabricante | 207072 6 |