Fresa de punta esférica MDI 3 mm

Número de artículo: 207032 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
196 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 3 mm
    Recubrimiento DLC
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo W
    Tolerancia ⌀ nominal f8
    Número de dientes Z 2
    Ángulo de hélice 45 grados
    Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,03×D en fresado copiador
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HA
    Refrigeración interior no
    Longitud de filo Lc 6 mm
    Radio R 1,5 mm
    Voladizo L1 incl. cuello 16 mm
    ⌀ de cuello D1 2,7 mm
    Longitud total L 50 mm
    ⌀ de mango Ds 3 mm
    Avance fz para fresado copiador en aluminio que produce virutas cortas 0,03 mm
    anillo de color amarillo
    Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 207032 3
    EAN / GTIN 4045197849618
    Número del fabricante 207032 3

    Tablas de Aplicación

    Aluminio
    N
    600
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    550
    Aluminio > 10 % Si
    N
    500
    PMMA Fibra acrílica
    N
    220
    PE-HD
    N
    180
    PA 66
    N
    220
    PEEK
    N
    170
    PF 31
    N
    150
    PVDF GF20
    N
    200
    POM GF25
    N
    180
    PA 66 GF30
    N
    170
    PEEK GF30
    N
    140
    PTFE CF25
    N
    180
    Panal de abeja Sándwich
    N
    320
    Cu
    N
    180
    CuZn
    N
    220
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Con recubrimiento DLC sp2 de última generación.
    Tolerancias: contorno de radio = ± 0,01 mm.

    Nota:

    Producto sucesor para n.º 207030.