Fresa de punta esférica MDI 6 mm

Número de artículo: 207028 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
63 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,03 × D en fresado copiador
Mango DIN 6535 HA con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HA
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 16 mm
Radio R 3 mm
Voladizo L1 incl. cuello 44 mm
⌀ de cuello D1 5,5 mm
Longitud total L 100 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance fz para fresado copiador en aluminio que produce virutas cortas 0,06 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 207028 6
EAN / GTIN 4045197596659
Número del fabricante 207028 6

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
220
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
170
Aluminio > 10 % Si
N
130
PMMA Fibra acrílica
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
120
Panal de abeja Sándwich
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con rectificado de pulimento adicional en el espacio entre dientes para una evacuación excelente de la viruta en materiales de aluminio de viruta larga.
Longitudes constructivas similares a DIN 6527.