Fresas para copiar de punta esférica MDI 2X14 mm

Número de artículo: 207023 2X14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC× L1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / −0,005
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 2 mm
    Recubrimiento DLC
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo W
    Tolerancia ⌀ nominal 0 / −0,005
    Número de dientes Z 2
    Ángulo de hélice 30 grados
    Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05×D en fresa copiadora
    Mango DIN 6535 HA con h5
    Refrigeración interior no
    Longitud de filo Lc 1,6 mm
    Radio de filo R1 1 mm
    Voladizo L1 incl. cuello 14 mm
    ⌀ de cuello D1 1,94 mm
    Longitud total L 50 mm
    ⌀ de mango Ds 4 mm
    Avance fz para fresado copiador en aluminio fundición 0,035 mm
    Factor de corrección ap corr 0,9
    anillo de color amarillo
    Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 207023 2X14
    EAN / GTIN 4062406089597
    Número del fabricante 207023 2X14

    Tablas de Aplicación

    Aluminio
    N
    480
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    440
    Aluminio > 10 % Si
    N
    400
    PMMA Fibra acrílica
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Panal de abeja Sándwich
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Con recubrimiento de DLC perfeccionado sp2. Para las máximas exigencias de rendimiento y precisión en materiales de aluminio. Las tolerancias extremadamente estrechas aseguran la máxima precisión. Vaciado de 2 chaflanes doblemente destalonado.
    Ángulo de escalón α = 16°.
    Tolerancias:
    • Radio de corte: Contorno de radio = 0/-0,005 mm.
    • ⌀ de cuello: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Nota:

    ¡Al aumentar el voladizo de la herramienta, aplicar la reducción ap!
    Valores para:
    Copiar: ap = 0,25×D×ap corr
    ¡Para el cálculo de la velocidad de avance vf utilizar el número de revoluciones de la máquina utilizado efectivamente (generalmente, el máximo)!
    p. ej.: vf = 18000 [rpm] × fz [mm/Z] × z