{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Steel | |
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Radio de filo R1 | 3 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 38 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11,5 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206357 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197770486 | |
Número del fabricante | 206357 12/3,0 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa toroidal de MDI HOLEX Pro Steel HPC 12/3,0 mm
a petición
En stock
98 piezas en stock
60,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
48 piezas en stock
121,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
105,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
71,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de cuello D1 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
Longitud total L | 83 | 93 | 83 | 83 |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Longitud de filo Lc | 26 | 26 | 26 | 26 |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Radio de filo R1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
División de los cortes | desigual | desigual | desigual | desigual |