Fresa toroidal de MDI HOLEX Pro Steel HPC 12/2,0

N.º do artigo: 206357 12/2,0
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
317 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC/R1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: 0 / −0,03
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Steel
⌀ das lâminas DC 12 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal 0 / −0,03
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 38 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 1×D
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 26 mm
Raio de corte R1 2 mm
Projeção L1 incl. exposição 38 mm
⌀ de exposição D1 11,5 mm
Comprimento total L 83 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,07 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,09 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa tórica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 206357 12/2,0
EAN/GTIN 4045197770479
Número do fabricante 206357 12/2,0

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
260
Aço < 750 N/mm²
P
240
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Tolerância: Raio de corte R1 = ±0,03 mm.

Ventaja:

Fresa HPC com raios de canto diferentes para todas as transições radiais.
Forma otimizada da ponta, inclinação interna excêntrica, grandes espaços entre dentes.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa toroidal de MDI HOLEX Pro Steel HPC 12/2,0

Fresa toroidal de MDI HOLEX Pro Steel HPC 12/2,0

sob pedido
Em stock
317 peças em stock
60,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
92 peças em stock
109,68 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
105,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento TiAlN TiAlN TiSiN
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 1×D 0,3×D en contorneado; Ranura completa profundidad de corte 1 × D 0,3×D en contorneado; 0,05×D en fresas copiadoras; 0,3×D en contorneado
Comprimento da lâmina Lc 26 mm 26 mm 26 mm
Propriedades do ângulo espiral desigual desigual desigual
Tolerância de ⌀ nominal 0 / −0,03 h10 e8
Estratégia de maquinagem HPC HPC HPC
⌀ haste Ds 12 mm 12 mm 12 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta