{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 38 mm | |
Radio de filo R1 | 3 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 55 mm | |
⌀ de cuello D1 | 19 mm | |
Longitud total L | 104 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,082 mm | |
Avance fz para fresado copiador en INOX > 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206351 20/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197706331 | |
Número del fabricante | 206351 20/3,0 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresas toroidales MDI HPC DIN 6535 HA 20/3,0 mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
308,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
263,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN |
Longitud total L | 104 | 104 |
⌀ de corte DC | 20 | 20 |
Material de corte | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 38 | 38 |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
División de los cortes | desigual | desigual |