{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,2×D al contornear; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 11 mm | |
Radio de filo R1 | 0,5 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 32 mm | |
⌀ mínimo de reducción del mango D5 | 9,2 mm | |
⌀ máximo de reducción del mango D6 | 9,9 mm | |
Longitud total L | 72 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 1100 N/mm2 | 0,035 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 1100 N/mm2 | 0,04 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206333 10/0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406276348 | |
Número del fabricante | 206333 10/0,5 |