Fresas toroidales MDI 10/1,5 mm

Número de artículo: 206300 10/1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 10 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo H
    Tolerancia ⌀ nominal e8
    Número de dientes Z 4
    Ángulo de hélice 30 grados
    Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,2×D al contornear; 0,05×D en fresado copiador
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior no
    Longitud de filo Lc 11 mm
    Radio de filo R1 1,5 mm
    Voladizo L1 incl. cuello 60 mm
    ⌀ de cuello D1 9,2 mm
    Longitud total L 100 mm
    ⌀ de mango Ds 10 mm
    Avance fz para contornear en acero < 1100 N/mm2 0,03 mm
    Avance fz para fresado copiador en acero < 1100 N/mm2 0,034 mm
    Tolerancia de mango h6
    anillo de color sin
    Tipo de producto Fresa tórica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 206300 10/1,5
    EAN / GTIN 4045197124388
    Número del fabricante 206300 10/1,5

    Tablas de Aplicación

    Acero < 750 N/mm²
    P
    140
    Acero < 900 N/mm²
    P
    100
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    60
    Acero < 55 HRC
    H
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    90
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Con ángulo lateral doblemente destalonado.
    Tolerancia: Radio de corte R1 = ±0,005 mm.

    Aplicación:

    Especialmente adecuada para el mecanizado de alta velocidad en la fabricación de moldes y herramientas para fresado copiador. Resultados sobresalientes para el fresado en seco.

    Nota:

    ¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
    El producto sucesor recomendado es n.° 206335.