Fresa toroidal frontal de MDI GARANT Master Titan HPC 2 mm

Número de artículo: 206288 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
8 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h9
  • Número de dientes Z: 2

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 2 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h9
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 15 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa con profundidad de corte 1×D
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Medida ap máx. líneas 0,15 mm
Radio de programación 0,3 mm
Longitud de filo Lc 1,5 mm
Voladizo L1 incl. cuello 18 mm
⌀ de cuello D1 1,7 mm
Longitud total L 75 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Ángulo de ajuste κ 11 grados
Avance f en titanio > 850 N/mm2 0,015 mm
anillo de color rosa
Tipo de producto Fresa toroidal frontal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206288 2
EAN / GTIN 4045197985996

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
80
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Tolerancia: Radio de corte R1 = ±0,01 mm.
Geometría de corte frontal especial para el fresado transversal con avances muy elevados.

Aplicación:

Para fresado copiador y transversal en el mecanizado de titanio en condiciones de HPC.
Las estrategias de fresado especiales permiten un volumen de arranque de viruta muy elevado.

Nota:

Reafilado no recomendado.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ h9 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra