{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | AlTiSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 20 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 6535 HA con h5 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Medida ap máx. líneas | 0,81 mm | |
Radio de programación | 0,898 mm | |
Radio de filo R1 | 0,5 mm | |
Radio frontal R3 | 12 mm | |
Longitud de filo Lc | 10 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 30 mm | |
⌀ de cuello D1 | 9,7 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Ángulo de ajuste κ | 15 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 55 HRC | 0,386 mm | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Fresa toroidal frontal |
Número de artículo | 206269 10 | |
EAN / GTIN | 4067263133100 | |
Número del fabricante | 206269 10 |