{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresado | HR | |
Tolerancia ⌀ nominal | d11 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud de filo Lc | 50 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 65 mm | |
⌀ de cuello D1 | 24 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,5 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 205714 25 | |
EAN / GTIN | 4045197362803 | |
Número del fabricante | 205714 25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fresas de desbastar MDI MTC 25 mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
538,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
435,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
394,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | verde | rosa | verde |
Refrigeración interior | no | no | no |
⌀ de corte DC | 25 | 25 | 25 |
Ángulo de hélice | 45 | 45 | 45 |
Tolerancia ⌀ nominal | d11 | d11 | d11 |
⌀ de mango Ds | 25 | 25 | 25 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |