Fresas de desbastar MDI HPC 5 mm

Número de artículo: 205492 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
333 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ d11 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Perfil de fresado: HR
  • Tolerancia ⌀ nominal: d11
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 5 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma DIN 6527
    Perfil de fresado HR
    Tolerancia ⌀ nominal d11
    Número de dientes Z 3
    Ángulo de hélice 30 grados
    Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear
    Mango DIN 6535 HB con h6
    Refrigeración interior no
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud de filo Lc 13 mm
    Longitud total L 57 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,3 mm
    Ángulo del chaflán angular 45 grados
    Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,02 mm
    Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,023 mm
    anillo de color sin
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 205492 5
    EAN / GTIN 4045197543967
    Número del fabricante 205492 5

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    270
    Aluminio > 10 % Si
    N
    190
    Acero < 500 N/mm²
    P
    115
    Acero < 750 N/mm²
    P
    100
    Acero < 900 N/mm²
    P
    95
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    65
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    55
    INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    GG(G)
    K
    85
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Medidas constructivas similares a DIN 6527.
    Para velocidades de avance elevadas, potencia de arranque de viruta muy alta.
    Sin paso de espiral dinámico.
    Tamaño 16M Fresas MID: Medidas constructivas según norma de fábrica.

    Nota:

    ¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
    El producto sucesor recomendado es el n.° 205706.